Renovationsgarnitur Paris E138Z/3334 PZ VK 8mm Entfernung 72mm VA matt TS 37-47

Artikelnummer: Z00031912
EAN: 4012789720464
Herstellernummer: 1919561
Renovationsgarnitur Paris E138Z/3334 PZ VK 8mm Entfernung 72mm VA matt TS 37-47
Inkl. Steuern: 59,67 € VE 1 Stück Netto 50,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzerkategorie 3) · mit Schnellstift-Verbindung · Schilder sichtbar verschraubt · Breite: 53 mm · Länge 249 mm · für Türstärke 37 - 47 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) 72
Lochung PZ
Türstärke (mm) 37-47
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen