Renovationsgarnitur Tokyo 1710/3334 Bad. VK 8mm Entfernung 78mm Alu. F1 TS 37-42

Artikelnummer: Z00031916
EAN: 4012789668315
Herstellernummer: 1776505
Renovationsgarnitur Tokyo 1710/3334 Bad. VK 8mm Entfernung 78mm Alu. F1 TS 37-42
Inkl. Steuern: 27,54 € VE 1 Stück Netto 23,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzerkategorie 3) · mit Schnellstift-Verbindung · Schilder sichtbar verschraubt · Breite: 53 mm · Länge 249 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) 78
Lochung WC
Türstärke (mm) 37-42
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen