Rosetten-Drückergarnitur Dublin 1124/843KV/843KVS OB VK 8mm Alu. F49-1 sat. TS

Artikelnummer: Z00066189
EAN: 4012789073966
Herstellernummer: 3818203
Rosetten-Drückergarnitur Dublin 1124/843KV/843KVS OB VK 8mm Alu. F49-1 sat. TS
Inkl. Steuern: 16,11 € VE 1 Stück Netto 13,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie) 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Rosette mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken ­ Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig · inkl. Mehrzweckschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
für Türstärke 37 - 42 Millimeter
Lochung OB
Oberfläche F94-1 satiniert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen