Rosetten-Drückergarnitur Dublin 1124/843KV/843KVS PZ VK 8mm Alu. F249

Artikelnummer: Z00066187
EAN: 4012789034004
Herstellernummer: 3796534
Hoppe
Rosetten-Drückergarnitur Dublin 1124/843KV/843KVS PZ VK 8mm Alu. F249
Inkl. Steuern: 14,72 € VE 1 Stück Netto 12,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Rosette mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseiitg · inkl. Mehrzweckschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Lochung PZ
Material Aluminium
Oberfläche F249 chromfarben glänzend
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen