HOPPE Rosettengrt.Dublin 1124/843KV/843KVS Alu.F94-1 Bad SK/OL DIN L/R HOPPE

Artikelnummer:  
Z00066191
EAN:  
4012789074208
Herstellernummer:  
3818246
Marke: 
HOPPE
HOPPE

Lieferung in 1 Werktag.

20,16 €

Netto 16,94 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Drückergarnitur
Befestigungssystem Profilstift
Drückerlänge 120 Millimeter
Farb-Nr. F94-1
Form quadratisch
Lochung SK/OL
Material Aluminium
Modell Dublin 1124/843KV/843KVS
Nockenabstand 38 Millimeter
Norm DIN 1906
Oberfläche F94-1 satiniert
Schildstärke 9 mm
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 37-42 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie) 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Rosette mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken ­ Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig · inkl. Mehrzweckschrauben
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben