Rosetten-Drückergarnitur Maribor 1766/17KV/17KVS OB VK 8mm Alu. F1 natur

Artikelnummer: Z00066192
EAN: 4012789032406
Herstellernummer: 3795515
Rosetten-Drückergarnitur Maribor 1766/17KV/17KVS OB VK 8mm Alu. F1 natur
Inkl. Steuern: 7,87 € VE 1 Stück Netto 6,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Rosette mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig · inkl. Mehrzweckschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F1 naturfarbig
für Türstärke 37 - 42 Millimeter
Lochung OB
Material Aluminium
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen