HOPPE Rosetten-Drückergarnitur San Francisco 1301/42KV/42KVS SK/OL VK 8mm Alu. F1

Artikelnummer:  
Z00066151
EAN:  
4012789759167
Herstellernummer:  
3715562
Marke: 
HOPPE
HOPPE

Lieferung in 1 Werktag.

34,56 €

Netto 29,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Material Aluminium
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 37-42 Millimeter
Oberfläche F1 naturfarbig
Lochung SK/OL
Modell San Francisco 1301/42KV/42KVS
Anschlagrichtung DIN links / rechts
Drückerlänge 137 Millimeter
Nockenabstand 38 Millimeter
Farb-Nr. F1
Ausführung Drückergarnitur
Schildstärke 9 mm
Ø 52 Millimeter
Norm DIN 1906
Rosetten-Ø 52 Millimeter
Form rund
Befestigungssystem Schnellstift
Benutzerklasse 3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) fürTürstärke 37 - 42 mm · Rosette mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · Befestigung verdeckt, durchgehend · wechselseitig inkl. Mehrzweckschrauben
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben