Rosetten-Drückergrt. Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS Kl. 3 Bad SK/OL VK 8mm VA F69

Artikelnummer: Z00029209
EAN: 4012789523751
Herstellernummer: 3289735
Rosetten-Drückergrt. Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS Kl. 3 Bad SK/OL VK 8mm VA F69
Inkl. Steuern: 32,53 € VE 1 Stück Netto 27,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Edelstahl, F69 · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37-42
Lochung Bad SK/OL
Material Edelstahl
Oberfläche F69

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen