Rosetten-Drückergarnitur Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS, 8mm Edelstahl

Artikelnummer: Z00029207
EAN: 4012789523744
Herstellernummer: 3289719
Hoppe
Rosetten-Drückergarnitur Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS, 8mm Edelstahl
Inkl. Steuern: 21,78 € VE 1 Stück Netto 18,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hoppe Rosetten-Drückergarnitur Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS, 8mm Edelstahl

Produktinformationen:

  • Ausführung: Innentür-Rosetten-Garnitur
  • Norm: DIN EN 1906
  • Material: Edelstahl
  • Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm
  • Rosetten mit Kunststoff
  • Drückertiefe: 58 mm
  • Rosetten-Durchmesser: 52 mm
  • Anschlagrichtung: DIN links/rechts
  • Schildstärke: 3
  • Rückholfeder und Stütznocken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37-42
Lochung OB
Material Edelstahl
Oberfläche F69

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen