HOPPE Rosetten-Drückergrt. Atlanta 1530/42KV/42KVS DIN EN 1906 OB VK 8mm Alu F1 SST

Artikelnummer:  
Z00032443
EAN:  
4012789195323
Herstellernummer:  
2791221
Marke: 
HOPPE
HOPPE

Lieferung in 1 Werktag.

22,92 €

Netto 19,26 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Lochung OB
Material Aluminium
für Türstärke 37-42 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Oberfläche F1 naturfarbig
Farb-Nr. F1
Ausführung Drückergarnitur
Drückerlänge 127 Millimeter
Norm DIN 1906
Drückertiefe 57 Millimeter
Benutzerklasse 3
Form rund
Modell Atlanta 1530/42KV/42KVS
Nockenabstand 38 Millimeter
Befestigungssystem Schnellstift
Schildstärke 9 mm
Rosetten-Ø 52 Millimeter
Anschlagrichtung DIN links / rechts
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten (Ø 53 mm) mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben