Rosetten-Drückergrt. Birmingham 1117/17KV/17KV OB VK 8,5mm F1 Alu. natur

Artikelnummer: Z00029274
EAN: 4012789367171
Herstellernummer: 3067286
Rosetten-Drückergrt. Birmingham 1117/17KV/17KV OB VK 8,5mm F1 Alu. natur
Inkl. Steuern: 12,25 € VE 1 Stück Netto 10,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur · Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken · Profilstift-Verbindung · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben Inkl. Befestigungsmaterial für Türstärke 37 - 42 mm bestehend aus: · 1 Profilstift für 8 mm Schlossnuss · 1 Aufsteckhülse für 8,5 mm Schlossnuss (Ö-Norm) · 4 Schrauben M4 x 45 mm · WC Ausführung: zusätzlich 1 Profilstift für 5 mm Schlossnuss · 1 Aufsteckhülse für 5 - 8 mm Schlossnuss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37-42
Lochung OB
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen