HOPPE Rosettengrt.Birm.1117/17KV/17KVS Alu.F2 Bad SK/OL DIN L/R HOPPE

Artikelnummer:  
Z00029279 
EAN:  
4012789367331 
Herstellernummer:  
3067673 
Marke:  
HOPPE 

Lieferung in 1 Werktag.

20,00 €

Netto 16,81 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Drückergarnitur
Befestigungssystem Profilstift
Benutzerklasse 3
Drückerlänge 124 Millimeter
Drückertiefe 55 Millimeter
Farb-Nr. F2
Form rund
Lochung Bad SK/OL
Material Aluminium
Modell Birmingham 1117/17KV/17KVS
Nockenabstand 38 Millimeter
Norm DIN 1906
Oberfläche F2 neusilberfarbig
Rosetten-Ø 52 Millimeter
Schildstärke 8 mm
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 37-42 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur · Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken · Profilstift-Verbindung · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben Inkl. Befestigungsmaterial für Türstärke 37 - 42 mm bestehend aus: · 1 Profilstift für 8 mm Schlossnuss · 1 Aufsteckhülse für 8,5 mm Schlossnuss (Ö-Norm) · 4 Schrauben M4 x 45 mm · WC Ausführung: zusätzlich 1 Profilstift für 5 mm Schlossnuss · 1 Aufsteckhülse für 5 - 8 mm Schlossnuss
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben