Rosetten-Drückergrt. Cannes M1545/23KV/23KVS DIN EN 1906 Bad SK/OL VK 8mm F49

Artikelnummer: Z00032405
EAN: 4012789124040
Herstellernummer: 2659685
Rosetten-Drückergrt. Cannes M1545/23KV/23KVS DIN EN 1906 Bad SK/OL VK 8mm F49
Inkl. Steuern: 60,05 € VE 1 Stück Netto 50,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten (Ø 53 mm) mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37-42
Farb-Nr. F49 R
Lochung Bad SK / OL
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche verchromt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen