HOPPE Rosettengrt.Cardiff E1850Z/17KV/17KVS VA F69 Bad SK/OL DIN L/R HOPPE

Artikelnummer:  
Z00032253 
EAN:  
4012789343557 
Herstellernummer:  
3032956 
Marke:  
HOPPE 

Lieferung in 1 Werktag.

32,30 €

Netto 27,14 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Drückergarnitur
Befestigungssystem Profilstift
Drückerlänge 124 Millimeter
Drückertiefe 61 Millimeter
Farb-Nr. F69
Form rund
Lochung Bad SK / OL
Material Edelstahl
Modell Cardiff E1850Z/17KV/17KVS
Nockenabstand 38 Millimeter
Norm DIN 1906
Oberfläche F69 matt
Rosetten-Ø 52 Millimeter
Schildstärke 9 mm
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 37-42 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Zimmertüren · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken · mit Hochhaltefeder · Türgriff mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 124 mm · Drückertiefe 61 mm · Vierkant 8 mm · Rosetten-Ø 52 mm · für Türstärke 37 - 42 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben