HOPPE Rosettengrt.Cardiff E1850Z/17KV/17KVS VA F69 OB DIN L/R HOPPE

Artikelnummer:  
Z00032319
EAN:  
4012789343533
Herstellernummer:  
3032921
Marke: 
HOPPE
HOPPE

Lieferung in 1 Werktag.

18,36 €

Netto 15,43 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Drückergarnitur
Befestigungssystem Profilstift
Drückerlänge 124 Millimeter
Drückertiefe 61 Millimeter
Farb-Nr. F69
Form rund
Lochung OB
Material Edelstahl
Modell Cardiff E1850Z/17KV/17KVS
Nockenabstand 38 Millimeter
Norm DIN 1906
Oberfläche F69 matt
Rosetten-Ø 52 Millimeter
Schildstärke 9 mm
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 37-42 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Zimmertüren · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken · mit Hochhaltefeder · Türgriff mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 124 mm · Drückertiefe 61 mm · Vierkant 8 mm · Rosetten-Ø 52 mm · für Türstärke 37 - 42 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben