Rosetten-Drückergrt. Cardiff E1850Z/17KV/17KVS PZ VK 8mm Rückholfeder Edelstahl

Artikelnummer: Z00032320
EAN: 4012789343540
Herstellernummer: 3032948
Rosetten-Drückergrt. Cardiff E1850Z/17KV/17KVS PZ VK 8mm Rückholfeder Edelstahl
Inkl. Steuern: 20,60 € VE 1 Stück Netto 17,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken · mit Hochhaltefeder · Türgriff mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 124 mm · Drückertiefe 61 mm · Vierkant 8 mm · Rosetten-Ø 52 mm · für Türstärke 37 - 42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37-42
Drückertiefe (mm) 61
Drückerlänge (mm) 124
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt
Rosetten-Ø (mm) 52

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen