Rosetten-Drückergrt. Denver E1310Z/42KV/42KVS DIN EN 1906 Bad SK/OL VK 8mm VA

Artikelnummer: Z00032502
EAN: 4012789215984
Herstellernummer: 2820467
Hoppe
Rosetten-Drückergrt. Denver E1310Z/42KV/42KVS DIN EN 1906 Bad SK/OL VK 8mm VA
Inkl. Steuern: 38,70 € VE 1 Stück Netto 32,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahl-Innentür-Rosetten-Garnitur (Türgriff Garnitur) · DIN geprüft · Türgriff mit Schnellstift-Verbindung · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Drückerlänge 130 mm · Vierkant 8 mm · Rosetten-Ø 52 mm · für Türstärke 37 - 42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37-42
Drückerlänge (mm) 130
Lochung Bad SK/OL
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt
Rosetten-Ø (mm) 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen