HOPPE Rosettengrt.Göt.E1410Z/42KV/42KVS VA F69 Bad SK/OL DIN L/R HOPPE

Artikelnummer:  
Z00032492 
EAN:  
4012789216318 
Herstellernummer:  
2821179 
Marke:  
HOPPE 

Lieferung in 1 Werktag.

34,03 €

Netto 28,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Drückergarnitur
Befestigungssystem Schnellstift
Benutzerklasse 3
Drückerlänge 141 Millimeter
Drückertiefe 79 Millimeter
Farb-Nr. F69
Form rund
Lochung Bad SK/OL
Material Edelstahl
Modell Göteborg E1410Z/42KV/42KVS
Nockenabstand 38 Millimeter
Norm DIN 1906
Oberfläche F69 matt
Rosetten-Ø 52 Millimeter
Schildstärke 8 mm
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 37-42 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · DIN geprüft · Türgriff mit Schnellstift-Verbindung · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Drückerlänge 141 mm · Vierkant 8 mm · Rosetten-Ø 52 mm · für Türstärke 37 - 42 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben