Rosetten-Drückergrt. Marseille Klasse 3 E1138Z/42KV/42KVS DIN EN 1906 Bad SK/OL

Artikelnummer: Z00032344
EAN: 4012789351088
Herstellernummer: 3042505
Rosetten-Drückergrt. Marseille Klasse 3 E1138Z/42KV/42KVS DIN EN 1906 Bad SK/OL
Inkl. Steuern: 36,54 € VE 1 Stück Netto 30,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37-42
Lochung Bad SK/OL
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen