HOPPE Rosetten-Drückergrt. New York 1810/42KV/42KVS Lochung PZ Entf. 72mm Alu. F1

Artikelnummer:  
Z00029299
EAN:  
4012789501957
Herstellernummer:  
3273223
Marke: 
HOPPE
HOPPE

Lieferung in 1 Werktag.

16,77 €

Netto 14,09 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Lochung PZ
Oberfläche F1 naturfarbig
Material Aluminium
Farb-Nr. F1
Drückertiefe 55 Millimeter
Befestigungssystem Schnellstift
Form rund
Norm DIN 1906
Drückerlänge 127 Millimeter
Schildstärke 9 mm
Anschlagrichtung DIN links / rechts
für Türstärke 37-42 Millimeter
Modell New York 1810/42KV/42KVS
Ausführung Drückergarnitur
Vierkant 8 Millimeter
Rosetten-Ø 52 Millimeter
Nockenabstand 38 Millimeter
Benutzerklasse 3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur · geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben