Rosetten-Drückergrt. Tokyo 1710/42KV/42KVS DIN EN 1906 OB VK 8mm Alu F2 SST

Artikelnummer: Z00032440
EAN: 4012789205183
Herstellernummer: 2805574
Rosetten-Drückergrt. Tokyo 1710/42KV/42KVS DIN EN 1906 OB VK 8mm Alu F2 SST
Inkl. Steuern: 23,19 € VE 1 Stück Netto 19,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lochung OB
Oberfläche F2 neusilberfarbig
Vierkant 8 Millimeter
Material Aluminium
für Türstärke 37-42 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen