Rosetten-Drückergrt. Trondheim E1430Z/42KV/42KVS DIN EN 1906 PZ VK 8mm VA F69

Artikelnummer: Z00032465
EAN: 4012789216349
Herstellernummer: 2821208
Rosetten-Drückergrt. Trondheim E1430Z/42KV/42KVS DIN EN 1906 PZ VK 8mm VA F69
Inkl. Steuern: 21,05 € VE 1 Stück Netto 17,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriff mit Schnellstift-Verbindung · Rosetten Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Drückerlänge 138 mm · Drückertiefe 67 mm · Vierkant 8 mm · Rosetten-Ø 52 mm · für Türstärke 37-42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37-42
Drückertiefe (mm) 67
Drückerlänge (mm) 138
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt
Rosetten-Ø (mm) 52

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen