HOPPE Rosetten-Drückergrt. Trondheim Klasse 3 E1430Z/42KV/42KVS DIN EN 1906 Bad SK/OL

Artikelnummer: Z00032493
EAN: 4012789216370
Herstellernummer: 2821232
HOPPE Rosetten-Drückergrt. Trondheim Klasse 3 E1430Z/42KV/42KVS DIN EN 1906 Bad SK/OL
Inkl. Steuern: 32,28 € VE 1 Stück Netto 27,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriff mit Schnellstift-Verbindung · Rosetten Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Drückerlänge 138 mm · Drückertiefe 67 mm · Vierkant 8 mm · Rosetten-Ø 52 mm · für Türstärke 37-42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drückertiefe 67 Millimeter
Rosetten-Ø 52 Millimeter
Drückerlänge 138 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Lochung Bad SK / OL
für Türstärke 37-42 Millimeter
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen