Rosetten-Drückergrt. Verona M151/42KV/42KVS DIN EN 1906 OB VK 8mm Messing F71

Artikelnummer: Z00032723
EAN: 4012789170474
Herstellernummer: 2749453
Rosetten-Drückergrt. Verona M151/42KV/42KVS DIN EN 1906 OB VK 8mm Messing F71
Inkl. Steuern: 41,11 € VE 1 Stück Netto 34,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten (Ø 53 mm) mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37-42
Farb-Nr. F71
Drückerlänge (mm) 124
Lochung OB
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche poliert
Rosetten-Ø (mm) 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen