HOPPE Rosetten-Drückergrt. Verona M151/42KV/42KVS DIN EN 1906 PZ VK 8mm Ms. F98-R SST

Artikelnummer: Z00032730
EAN: 4012789170566
Herstellernummer: 2749541
HOPPE Rosetten-Drückergrt. Verona M151/42KV/42KVS DIN EN 1906 PZ VK 8mm Ms. F98-R SST
Brutto Set-Preis 58,92 € Netto 49,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten (Ø 53 mm) mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche matt verchromt
für Türstärke 37-42 Millimeter
Farb-Nr. F98 R
Material Messing
Rosetten-Ø 52 Millimeter
Drückerlänge 124 Millimeter
Lochung PZ
Vierkant 8 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]