Rosetten-Drückergrt. Vitoria M1515/23KV/23KVS DIN EN 1906 OB VK 8mm Ms. F77-R

Artikelnummer: Z00032744
EAN: 4012789163933
Herstellernummer: 2736345
Rosetten-Drückergrt. Vitoria M1515/23KV/23KVS DIN EN 1906 OB VK 8mm Ms. F77-R
Inkl. Steuern: 40,95 € VE 1 Stück Netto 34,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten (Ø 53 mm) mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37-42
Farb-Nr. F77 R
Drückerlänge (mm) 125
Lochung OB
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche poliert-Resista®
Rosetten-Ø (mm) 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen