HOPPE Rosetten-Drückergrt. Vitoria M1515/23KV/23KVS DIN EN 1906 PZ VK 8mm Ms. F41-R

Artikelnummer: Z00032736
EAN: 4012789163841
Herstellernummer: 2736257
HOPPE Rosetten-Drückergrt. Vitoria M1515/23KV/23KVS DIN EN 1906 PZ VK 8mm Ms. F41-R
Inkl. Steuern: 37,00 € VE 1 Stück Netto 31,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten (Ø 53 mm) mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche satiniert verchromt
Drückerlänge 125 Millimeter
für Türstärke 37-42 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Material Messing
Lochung PZ
Rosetten-Ø 52 Millimeter
Farb-Nr. F41 R
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen