Rosetten-Drückergrt. Vitoria M1515/23KV/23KVS DIN EN 1906 SK/OL VK 8mm Ms. F41

Artikelnummer: Z00032737
EAN: 4012789163858
Herstellernummer: 2736265
Rosetten-Drückergrt. Vitoria M1515/23KV/23KVS DIN EN 1906 SK/OL VK 8mm Ms. F41
Inkl. Steuern: 47,80 € VE 1 Stück Netto 40,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten (Ø 53 mm) mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drückerlänge 125 Millimeter
Material Messing
Vierkant 8 Millimeter
Oberfläche satiniert verchromt
Farb-Nr. F41 R
Lochung Bad SK / OL
für Türstärke 37-42 Millimeter
Rosetten-Ø 52 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen