Rosetten-WG Antwerpen E58/42KV/42KVS/1420Z PZ VK 8mm DIN L Edelstahl

Artikelnummer: Z00032396
EAN: 4012789114072
Herstellernummer: 2635341
Hoppe
Rosetten-WG Antwerpen E58/42KV/42KVS/1420Z PZ VK 8mm DIN L Edelstahl
Inkl. Steuern: 52,69 € VE 1 Stück Netto 44,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken · mit Rückholfeder · Türgriff mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 127 mm · Drückertiefe 59 mm · Vierkant 8 mm · Rosetten-Ø 52 mm · für Türstärke 37 - 42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37-42
Anschlagrichtung DIN rechts
Drückertiefe (mm) 59
Drückerlänge (mm) 127
Lochung PZ / RS
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt
Rosetten-Ø (mm) 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen