Rosetten-WG Vitoria Klasse 3 M90/23KV/23KVS/1515 DIN EN 1906 PZ VK 8mm F41

Artikelnummer: Z00032747
EAN: 4012789164107
Herstellernummer: 2736530
Rosetten-WG Vitoria Klasse 3 M90/23KV/23KVS/1515 DIN EN 1906 PZ VK 8mm F41
Inkl. Steuern: 47,80 € VE 1 Stück Netto 40,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten (Ø 53 mm) mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche satiniert verchromt
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 37-42 Millimeter
DIN links/rechts
Drückerlänge 125 Millimeter
Lochung PZ
Rosetten-Ø 52 Millimeter
Farb-Nr. F41 R
Material Messing
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen