JATEC Langschildgarnitur MAYBACH S MS 044 BB 72mm DIN L/R

Artikelnummer:  
Z00031899
EAN:  
4049626134559
Herstellernummer:  
001001006044
Marke: 
JATEC

Lieferung in 1 Werktag.

55,00 €

Netto 46,22 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Drückergarnitur
DIN 1906
Entfernung 72 Millimeter
Farb-Nr. 044
Lochung BB
Länge 235
Material Messing
Modell MAYBACH S
Norm DIN 1906
Oberfläche mattnickel
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 38-42 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Langschild 235 mm mit Befestigungsschrauben · Vierkant 8 mm · Drückerlager aus Messing massiv · Unterkonstruktion mit Hochhaltefeder · inkl. Befestigungsmaterial für Türstärke 38-42 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben