JATEC Langschildgarnitur R-BAUHAUS S MS 000 Bad SK/OL 78mm DIN L/R

Artikelnummer:  
Z00031904 
EAN:  
4049626134788 
Herstellernummer:  
J04130600000 
Marke:  
JATEC 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

5 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

422,75 €

Netto 355,25 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Drückergarnitur
DIN 1906
Entfernung 78 Millimeter
Farb-Nr. 000
Lochung Bad/WC
Länge 235
Material Messing
Modell R-BAUHAUS S
Norm DIN 1906
Oberfläche glanzchrom
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 38-42 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Langschild 235 mm mit Befestigungsschrauben · Vierkant 8 mm · Drückerlager aus Messing massiv · Unterkonstruktion mit Hochhaltefeder · inkl. Befestigungsmaterial für Türstärke 38-42 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben