JATEC Langschildgarnitur R-BAUHAUS S MS 000 PZ 72mm DIN L/R

Artikelnummer:  
Z00031903 
EAN:  
4049626134795 
Herstellernummer:  
J04130013000 
Marke:  
JATEC 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

5 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

359,46 €

Netto 302,07 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Drückergarnitur
DIN 1906
Entfernung 72 Millimeter
Farb-Nr. 000
Lochung PZ
Länge 235
Material Messing
Modell R-BAUHAUS S
Norm DIN 1906
Oberfläche glanzchrom
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 38-42 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Langschild 235 mm mit Befestigungsschrauben · Vierkant 8 mm · Drückerlager aus Messing massiv · Unterkonstruktion mit Hochhaltefeder · inkl. Befestigungsmaterial für Türstärke 38-42 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben