Langschild-Dr.grt. Sandra BB Entf. 72mm Vierkant 8mm Mattchrom/Porzellan Weiß

Artikelnummer: Z00031884
EAN: 4049626139486
Herstellernummer: 1680390060P7
Langschild-Dr.grt. Sandra BB Entf. 72mm Vierkant 8mm Mattchrom/Porzellan Weiß
Inkl. Steuern: 58,05 € VE 1 Stück Netto 48,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Langschild 230 mm mit Befestigungsschrauben · Vierkant 8 mm · Drückerlager aus Messing massiv · Unterkonstruktion mit Hochhaltefeder · inkl. Befestigungsmaterial für Türstärke 38-42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lochung BB
Entfernung 72 Millimeter
Material Messing
Oberfläche mattchrom / Porzellan weiß
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 38-42 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen