Rosetten-Drückergarnitur Alisee PZ Vierkant 8mm Mattchrom

Artikelnummer: Z00066361
EAN: 4049626134344
Herstellernummer: 171D060320Z8
Rosetten-Drückergarnitur Alisee PZ Vierkant 8mm Mattchrom
Inkl. Steuern: 175,29 € VE 5 Stück Netto 147,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rosetten-Ø 50 mm mit Befestigungsschrauben · Vierkant 8 mm · Drückerlager aus Kunststoff, optimale Gleitfunktion · Unterkonstruktion mit zwei Stütznocken und Hochhaltefeder · inkl. Befestigungsmaterial für Türstärke 38-42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke 38-42 Millimeter
Oberfläche mattchrom
Rosetten-Ø 50 Millimeter
Lochung PZ
Material Messing
Vierkant 8 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen