JATEC Rosettengrt.BRIXTON Zamak 044 BB DIN L/R

Artikelnummer:  
Z00066368
EAN:  
4049626134290
Herstellernummer:  
342D08031044
Marke: 
JATEC
20 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

592,11 €

Netto 497,57 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Drückergarnitur
Befestigungssystem Standardstift
Drückerlänge 123 Millimeter
Drückertiefe 55 Millimeter
Farb-Nr. 044
Form rund
Lochung BB
Material Messing
Modell BRIXTON
Norm DIN 1906
Oberfläche mattnickel
Rosetten-Ø 50 Millimeter
Schildstärke 9 mm
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 38-42 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Rosetten-Ø 50 mm mit Befestigungsschrauben · Vierkant 8 mm · Drückerlager aus Kunststoff, optimale Gleitfunktion · Unterkonstruktion mit zwei Stütznocken und Hochhaltefeder · inkl. Befestigungsmaterial für Türstärke 38-42 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben