Rosetten-Drückergarnitur Cinzia BAD/WC Vierkant 8mm Messing altgrau/Schwarz

Artikelnummer: Z00066382
EAN: 4049626133330
Herstellernummer: 069D08900085
Rosetten-Drückergarnitur Cinzia BAD/WC Vierkant 8mm Messing altgrau/Schwarz
Inkl. Steuern: 64,45 € VE 1 Stück Netto 54,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rosetten-Durchmesser 50 mm mit Befestigungsschrauben ·Vierkant 8 mm · Drückerlager aus Kunststoff · inkl. Befestigungsmaterial für Türstärke 38-42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 8 Millimeter
Material Messing
Oberfläche altgrau / schwarz
für Türstärke 38-42 Millimeter
Lochung Bad
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen