Rosetten-Drückergarnitur Epoca PZ Vierkant 8mm Messing altgrau

Artikelnummer: Z00066384
EAN: 4049626133231
Herstellernummer: 800D08032047
Rosetten-Drückergarnitur Epoca PZ Vierkant 8mm Messing altgrau
Inkl. Steuern: 41,77 € VE 1 Stück Netto 35,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rosetten-Durchmesser 50 mm mit Befestigungsschrauben · Vierkant 8 mm · Drückerlager aus Kunststoff · inkl. Befestigungsmaterial für Türstärke 38-42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lochung PZ
Material Messing
für Türstärke 38-42 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Oberfläche altgrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen