Rosetten-Drückergarnitur R-Bizet BB Vierkant 8mm Mattnickel

Artikelnummer: Z00066431
EAN: 4049626133484
Herstellernummer: J10D16031044
Rosetten-Drückergarnitur R-Bizet BB Vierkant 8mm Mattnickel
Inkl. Steuern: 44,33 € VE 1 Stück Netto 37,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rosetten-Durchmesser 50 mm mit Befestigungsschrauben · Vierkant 8 mm · Drückerlager aus Kunststoff · inkl. Befestigungsmaterial für Türstärke 38-42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 38-42
Lochung BB
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche Mattnickel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen