Rosetten-Drückergarnitur Sandra S BB Vierkant 8mm mattchrom/Porzellan Weiß

Artikelnummer: Z00066446
EAN: 4049626139455
Herstellernummer: 168D060310P7
Rosetten-Drückergarnitur Sandra S BB Vierkant 8mm mattchrom/Porzellan Weiß
Inkl. Steuern: 54,49 € VE 1 Stück Netto 45,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rosetten-Ø 50 mm mit Befestigungsschrauben · Vierkant 8 mm · Drückerlager aus Messing massiv · Unterkonstruktion mit zwei Stütznocken und Hochhaltefeder · inkl. Befestigungsmaterial für Türstärke 38-42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 38-42
Lochung BB
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche mattchrom / Porzellan weiß
Rosetten-Ø (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen