Rosetten-Drückergrt. New Orbis Bad SK/OL VK 8mm Ms. Chrom/VA Hochhaltefeder

Artikelnummer: Z00032675
EAN: 4049626052365
Herstellernummer: 444-391-600-035
Rosetten-Drückergrt. New Orbis Bad SK/OL VK 8mm Ms. Chrom/VA Hochhaltefeder
Inkl. Steuern: 75,23 € VE 1 Stück Netto 63,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · fest/drehbar mit Hochhaltefeder · Drückerlänge 125 mm · Drückertiefe 57 mm · Vierkant 8 mm · Rosetten-Ø 55 mm · für Türstärke 38 - 42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 · Gebrauchsklasse 4 · mit Rückhaltefeder

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drückertiefe (mm) 57
Drückerlänge (mm) 125
Lochung Bad SK / OL
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche Chrom / VA
Rosetten-Ø (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen