JATEC Rosettengrt.New Orbis MS 036 Bad SK/OL DIN L/R

Artikelnummer:  
Z00032673 
EAN:  
4049626052372 
Herstellernummer:  
444-391-600-036 
Marke:  
JATEC 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

4 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

273,68 €

Netto 229,98 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Drückergarnitur
Befestigungssystem Standardstift
Drückerlänge 125 Millimeter
Drückertiefe 57 Millimeter
Farb-Nr. 036
Form rund
Lochung Bad SK / OL
Material Messing
Modell New Orbis
Nockenabstand 38 Millimeter
Norm DIN 1906
Oberfläche poliert / VA
Rosetten-Ø 55 Millimeter
Schildstärke 9 mm
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 38-45 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Zimmertüren · fest/drehbar mit Hochhaltefeder · Drückerlänge 125 mm · Drückertiefe 57 mm · Vierkant 8 mm · Rosetten-Ø 55 mm · für Türstärke 38 - 42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 · Gebrauchsklasse 4 · mit Rückhaltefeder
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben