Rosetten-Drückergrt. New Orbis BB VK 8mm Ms. Chrom/VA Hochhaltefeder Kl. 4

Artikelnummer: Z00032674
EAN: 4049626047835
Herstellernummer: 444-391-100-035
Rosetten-Drückergrt. New Orbis BB VK 8mm Ms. Chrom/VA Hochhaltefeder Kl. 4
Inkl. Steuern: 60,08 € VE 1 Stück Netto 50,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · fest/drehbar mit Hochhaltefeder · Drückerlänge 125 mm · Drückertiefe 57 mm · Vierkant 8 mm · Rosetten-Ø 55 mm · für Türstärke 38 - 42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 · Gebrauchsklasse 4 · mit Rückhaltefeder

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drückertiefe (mm) 57
Drückerlänge (mm) 125
Lochung BB
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche Chrom / VA
Rosetten-Ø (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen