Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARTEN STAR Baumsäge Blattlänge: 350mm Spannhebel Blatt über 360°drehbar, Hohenheimer Form

Artikelnummer
Z19793749
EAN
4001273011034
Herstellernummer
NE30731
Marke
GARTEN STAR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
19,99 € 16,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19793749
EAN
4001273011034
Herstellernummer
NE30731
Marke
GARTEN STAR

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungBlatt drehbar 360° mit Spannhebel
BlattabmessungL 350 Millimeter
Bruttobreite205.000 Millimeter
Bruttogewicht6.250 Kilogramm
Bruttohöhe25.000 Millimeter
Bruttolänge505.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301103
FormHohenheimer Form
Gewicht5.950 Kilogramm
GriffmaterialKunststoff
Internet BildunterschriftBaumsäge mit Spannhebel
Länge350 mm
MaterialMetall
ProduktausführungBaumsäge
Schutzisoliert 1000 Vnein
VDE geprüftnein
Werks-Nr.NE30731
Zolltarifnummer82021000
Zu bearbeitender WerkstoffHolz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

STAR
Baumsäge
  • Hohenheimer Form
  • mit Schalengriff
  • mit Momentspannhebel
  • 2 Spannschrauben
  • Blatt über 360 Grad drehbar
  • Blattlänge: 350 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente