Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARTEN STAR Baumsägeblatt Länge 350 mm passend für Hohenheimer Form

Artikelnummer
Z19834345
EAN
4001273011041
Herstellernummer
HK15350
Marke
GARTEN STAR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
3,99 € 3,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19834345
EAN
4001273011041
Herstellernummer
HK15350
Marke
GARTEN STAR

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungSägeblatt
BezeichnungBaumsägeblatt
BlattabmessungL 350 Millimeter
Bruttobreite20.000 Millimeter
Bruttogewicht25.000 Kilogramm
Bruttohöhe2.000 Millimeter
Bruttolänge370.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301104
FormHohenheimer Form
Gewicht.020 Kilogramm
GriffmaterialKunststoff
Internet BildunterschriftBaumsägeblatt 350 mm (Ersatzblatt für Abb.)
Länge350 mm
MaterialMetall
ProduktausführungSägeblatt
Schutzisoliert 1000 Vnein
VDE geprüftnein
Werks-Nr.HK15350
Zolltarifnummer82029980
Zu bearbeitender WerkstoffHolz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

STAR
Baumsägeblatt

  • für Hohenheimer Form
  • 350 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente