• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 41%

HAZET Werkstattwagen Assistent 178N-7/147 mit 147 Werkzeugen

UVP: 1.837,36 € 1.089,00 € Netto 915,13 €
- 38%

GEDORE Grundplatte mit M6 Gewinde

UVP: 2,63 € 1,62 € Netto 1,36 €
- 28%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-181L

UVP: 50,34 € 36,00 € Netto 30,25 €
- 34%

HAZET Dosenhalter 179-35

UVP: 40,40 € 26,82 € Netto 22,54 €
- 42%

carolus Werkstattwagen MECHANIC blau mit Werkzeugsatz 2200.080, 118-tlg

UVP: 1.155,49 € 668,38 € Netto 561,66 €
- 25%

HAZET Feilen-Satz 163-426/4 - Anzahl Werkzeuge: 4

UVP: 82,05 € 61,28 € Netto 51,50 €
- 22%

Bosch Professional Radiolader GML 50

Artikelnummer:  
Z00188604 
EAN:  
3165140515559 
Herstellernummer:  
0 601 429 600 
Marke: 
Bosch Professional 
Bosch Professional

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 315,35 €
245,63 €

Netto 206,41 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 365 Millimeter
Abmessung Höhe 360 Millimeter
Abmessung Länge 377 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Anzahl der Batterien/Akkus 2
Anzahl der Kurzwellenbänder 2
Anzahl der Speicherplätze 0
Art der Anzeige digital
Ausgangsspannung Akku 14.4 – 18 Volt
Ausgangsspannung Netz 230 Volt
Ausgangsspannung(en) Akku
Ausgangsspannung(en) Akku, bis zu 18 Volt
Ausgangsspannung(en) Akku, von 14.4 Volt
Ausgangsspannung(en) Netz
Bruttogewicht 12.460 Kilogramm
Eingangsspannung(en) Netz 230 Volt
Eingangsspannung(en) Netz, bis zu 230 Volt
Ladestrom 0.8 Ampere
Lieferumfang Aux-In Kabel
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb) 50 Watt
Nettogewicht 8.900 Kilogramm
Positionierung Baustellenradio neu definiert: 360° Schutz. 360° Sound.
Radiofrequenzbereich AM 531 – 1602 Kilohertz
Radiofrequenzbereich AM, bis zu 1602 Kilohertz
Radiofrequenzbereich AM, von 531 Kilohertz
Radiofrequenzbereich FM 87.5 – 108 Megahertz
Radiofrequenzbereich FM, bis zu 108 Megahertz
Radiofrequenzbereich FM, von 87.5 Megahertz
SOL Date 01.09.2010
Spartenbezeichnung 71
Speicherplätze 30
Unterteilung der Produktkategorien Radiolader
User benefit Extrem robust durch Rundum-Schutz: Voll funktionsfähig auch nach einem 3 m Fall dank federnd gelagertem Aluminiumrahmen sowie Staub- und Spritzwasser geschützt
Volumen 49.538 Kubikdezimeter
Weitere Vorteile Beleuchtetes Display und beleuchtete Bedienelemente zur optimalen Steuerung
Wellenbereich UKW/MW
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Professional GML 50 Akku-Baustellenradio Ladefunktion 50 Watt (0 601 429 600)

Baustellenradio neu definiert: 360° Schutz. 360° Sound.

  • Extrem robust durch Rundum-Schutz: voll funktionsfähig auch nach einem 9 m Fall durch federnd gelagerten Aluminiumrahmen sowie Staub- und Spritzwasser geschützt    
  • Unschlagbarer Rundum-Sound für Radio und MP3-Wiedergabe durch starke 50 Watt, integriertem Subwoofer und 4 Boxen    
  • Integrierter Akkulader für alle Bosch-14,4- und -18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus
  • Musikwiedergabe über Fernbedienung steuerbar
  • Variable Anschlussmöglichkeiten (USB, SD, 2x Aux-In, Aux-Out) für Musikwiedergabe sowie 12 V DC Strombuchse
  • Zwei integrierte 230-Volt-Standardsteckdosen zum Anschluss weiterer Netzgeräte
  • Beleuchtetes Display und Bedienelemente zur optimalen Steuerung

Lieferumfang:

  • Cardboard box
  • Integrierter Akkulader
  • Fernbedienung (2 610 012 186)
  • Aux-In Kabel
  • 2 x AA Batterien
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten!
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben