Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Combisystem-Streuwagen 3L 40cm Breite, 3l Fassvolumen

Artikelnummer
Z00510357
EAN
4078500042000
Herstellernummer
0420-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
30,75 € 25,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00510357
EAN
4078500042000
Herstellernummer
0420-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite400.000 Millimeter
Breite (mm)175
Bruttobreite265.000 Millimeter
Bruttogewicht.924 Kilogramm
Bruttohöhe200.000 Millimeter
Bruttolänge500.000 Millimeter
Bruttovolumen.027 Kubikmeter
EGUFER-Nummer3201100
Gewicht.935 Kilogramm
Höhe (mm)265
Internet BildunterschriftCombisystem Streuwagen
Länge503 Millimeter
SeriennameCombisystem
Streubreite40 Zentimeter
Volumen3 Liter
Werks-Nr.0420-20
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Combisystem Streuwagen
  • für exaktes Ausbringen von Rasendünger
  • integrierte Abstreifschiene sorgt für gleichmäßiges Streubild
  • mit Streutabelle für handelsüblichen Dünger
  • für kleinere Flächen geeignet
  • empfohlene Stiellänge 80 cm / 130 cm
  • Streubreite 40 cm
  • Volumen: 3 Liter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account