Kopuliermesser K61

Artikelnummer: Z00508761
EAN: 8008220020480
Herstellernummer: 1001624
Kopuliermesser K61
Inkl. Steuern: 12,34 € VE 1 Stück Netto 10,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kopuliermesser K61 von FISKARS
  • EAN: 8008220020480
  • Modell: 1001624
  • Hochwertiges FISKARS Gartenmesser Produkt aus der Kategorie Hand-Gartengeräte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1001624
Breite (mm) 25
EGUFER-Nummer 303585
Höhe (mm) 17
Länge (mm) 170

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen