Universalmesser Plastik, Schwimmmesser Länge: 21cm

Artikelnummer: Z00510670
EAN: 6411502870628
Herstellernummer: 125860
Universalmesser Plastik, Schwimmmesser Länge: 21cm
Inkl. Steuern: 11,28 € VE 1 Stück Netto 9,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiskars
Schwimmesser (Kunststoffgriff)
  • langlebige einfach zu schärfende Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
  • besonders leichtes Messer
  • ergonomischer, rutschfester Komfortgriff mit Fingerschutz
  • sichere Aufbewahrung durch Köcher mit Gürtelschlaufe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 125860
Breite (mm) 90
Bruttobreite (mm) 70
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttolänge (mm) 270
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 303319
Größe 22 cm
Höhe (mm) 222
Länge (mm) 33

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen