FISKARS Allzweckschere Single Step, 21cm Single Step

Artikelnummer: Z00510949
EAN: 6411501112705
Herstellernummer: 111270
FISKARS Allzweckschere Single Step, 21cm Single Step
Inkl. Steuern: 12,05 € VE 1 Stück Netto 10,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • zum Schneiden von verschiedenen Materialien im Garten: dünnes Blech, Plastik, Schläuche etc.
  • stabile, komfortable Griffe
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
  • Gesamtgewicht: 196g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 111270
Bruttolänge 280 Millimeter
EGUFER-Nummer 303575
Bruttohöhe 25 Millimeter
Bruttobreite 75 Millimeter
Bruttovolumen 0,001 Kubikmeter
Länge 20,5 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen